Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesAlfabiotech 3000 MINETUFF - ABT3K Manguera hidráulica ABT3K - espiral de 4 o 6 hilos. Supera SAE 100R12 en todos los tamaños. Ciclos de impulso ISO 18752/CC 1,000,000+ de todos los tamaños. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
- AplicaciónDesarrollado para soportar condiciones muy exigentes con un rendimiento muy alto en presión, pulsos y flexión.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética resistente a la abrasión, al ozono y a los hidrocarburos.
- Número de Upc del fabricante822353192870
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera hidráulica Alfabiotech ABT3K
- TipoManguera hidráulica
- UPC_NO822353192870
- Presión de trabajo3000 psi