Motion
ABT3K-32

Kuriyama
ABT3K-32

ABT3K-32 Alfabiotech ABT3K 2 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10915196
No. Fabricante ABT3K-32
Precio65.20 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
ABT3K-32

ABT3K-32 Alfabiotech ABT3K 2 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10915196
No. Fabricante ABT3K-32
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
Precio65.20 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alfabiotech 3000 MINETUFF - ABT3K Manguera hidráulica ABT3K - espiral de 4 o 6 hilos. Supera SAE 100R12 en todos los tamaños. Ciclos de impulso ISO 18752/CC 1,000,000+ de todos los tamaños. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
  • Aplicación
    Desarrollado para soportar condiciones muy exigentes con un rendimiento muy alto en presión, pulsos y flexión.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética resistente a la abrasión, al ozono y a los hidrocarburos.
  • Número de Upc del fabricante
    822353192887
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica Alfabiotech ABT3K
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353192887
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ABT3K-32 ALFA BIOTECH TAMAÑO 3000 2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo