Motion
AF1-06

Kuriyama
AF1-06

3/8 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF1
Artículo MI #10915235
No. Fabricante AF1-06
Precio4.34 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AF1-06

3/8 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF1
Artículo MI #10915235
No. Fabricante AF1-06
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
Precio4.34 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud
    29.7 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Casquillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353163474
  • Tipos de productos
    Casquillos sin bisturí de la serie A - AF1
  • Tipo
    Sin bisturí
  • UPC_NO
    822353163474

Descripción general

Descripción del fabricante
AF1-06 NO-SKV 1SN/R16/R17/AJ/2SC/FP2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo