Motion
AF1-10

Kuriyama
AF1-10

5/8 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF1
Artículo MI #10915239
No. Fabricante AF1-10
Precio6.59 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AF1-10

5/8 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF1
Artículo MI #10915239
No. Fabricante AF1-10
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
Precio6.59 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    5/8 pulg.
  • Longitud
    30.5 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Casquillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353163498
  • Tipos de productos
    Casquillos sin bisturí de la serie A - AF1
  • Tipo
    Sin bisturí
  • UPC_NO
    822353163498

Descripción general

Descripción del fabricante
AF1-10 SIN FILO 1SN/1SC/R16/2SC/FP2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo