Motion
AF2-24

Kuriyama
AF2-24

1 1/2 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF2
Artículo MI #10915262
No. Fabricante AF2-24
Precio53.46 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AF2-24

1 1/2 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF2
Artículo MI #10915262
No. Fabricante AF2-24
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
Precio53.46 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    1 1/2 pulg.
  • Longitud
    48.5 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Casquillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353163641
  • Tipos de productos
    Casquillos sin bisturí de la serie A - AF2
  • Tipo
    Sin bisturí
  • UPC_NO
    822353163641

Descripción general

Descripción del fabricante
AF2-24 SIN ENVÍO 2SN/8T8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo