Motion
AF4-16

Kuriyama
AF4-16

1 pulg. Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF4
Artículo MI #10915268
No. Fabricante AF4-16
Precio27.79 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AF4-16

1 pulg. Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AF4
Artículo MI #10915268
No. Fabricante AF4-16
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
Precio27.79 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud
    45.4 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Casquillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353082188
  • Tipos de productos
    Casquillos sin bisturí de la serie A - AF4
  • Tipo
    Sin bisturí
  • UPC_NO
    822353082188

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO NO DESVIADO AF4-16 1" R12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo