Motion
AFX-20

Kuriyama
AFX-20

1 1/4 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AFX
Artículo MI #10915297
No. Fabricante AFX-20
Precio23.62 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AFX-20

1 1/4 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AFX
Artículo MI #10915297
No. Fabricante AFX-20
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
Precio23.62 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    1 1/4 pulg.
  • Longitud
    56.5 mm
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Casquillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353199718
  • Tipos de productos
    "Férulas no de bisturí serie A - AFX"
  • Tipo
    Sin bisturí
  • UPC_NO
    822353199718

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO ANTIDESLIZAMIENTO AFX-20 1 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo