Motion
AFX-24

Kuriyama
AFX-24

1 1/2 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AFX
Artículo MI #10915298
No. Fabricante AFX-24
Precio34.31 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AFX-24

1 1/2 in Casquillo sin bisturí de la serie A de diámetro interior de la manguera - AFX
Artículo MI #10915298
No. Fabricante AFX-24
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
Precio34.31 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    1 1/2 pulg.
  • Longitud
    61.5 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Casquillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353199725
  • Tipos de productos
    "Férulas no de bisturí serie A - AFX"
  • Tipo
    Sin bisturí
  • UPC_NO
    822353199725

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO ANTIDESLIZAMIENTO AFX-24 1 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo