Motion
AL-A2015

Kuriyama
AL-A2015

AL-A2015 2 x 1 1/2 in Tamaño del adaptador reductor de aluminio x NPT hembra
Artículo MI #10915302
No. Fabricante AL-A2015
Precio25.02 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-A2015

AL-A2015 2 x 1 1/2 in Tamaño del adaptador reductor de aluminio x NPT hembra
Artículo MI #10915302
No. Fabricante AL-A2015
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
Precio25.02 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 x 1 1/2

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353189320
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipos de productos
    Adaptador reductor de aluminio x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353189320
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-A2015 PARTE DE ALUMINIO A 2" X 1-1/2" ADAPTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo