Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 x 3
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353189337
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipos de productosAdaptador reductor de aluminio x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353189337
- Presión de trabajo150 psi