Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4 x 3
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353189368
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tipos de productosAdaptador reductor de aluminio x NPT hembra
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353189368
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
AL-A4030 PARTE DE ALUMINIO A 4" X 3" ADAPTA