Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño10
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353150313
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento50 psi
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353150313
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE 10" DE LA PARTE DE ALUMINIO B AL-B1000