Motion
AL-C2015

Kuriyama
AL-C2015

AL-C2015 2 x 1 1/2 in Tamaño Acoplador reductor de aluminio x Mango de manguera
Artículo MI #10915313
No. Fabricante AL-C2015
Precio53.79 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-C2015

AL-C2015 2 x 1 1/2 in Tamaño Acoplador reductor de aluminio x Mango de manguera
Artículo MI #10915313
No. Fabricante AL-C2015
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
Precio53.79 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 x 1 1/2
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353161357
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador reductor de aluminio x Mango de manguera
  • Tipo
    Acoplador reductor x Mango de manguera
  • UPC_NO
    822353161357
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE PIEZA DE ALUM. AL-C2015 C 2" X 1 1/2"
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo