Motion
AL-E4030

Kuriyama
AL-E4030

AL-E4030 4 x 3 in Tamaño Adaptador reductor de aluminio x Mango de manguera
Artículo MI #10915326
No. Fabricante AL-E4030
Precio75.95 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-E4030

AL-E4030 4 x 3 in Tamaño Adaptador reductor de aluminio x Mango de manguera
Artículo MI #10915326
No. Fabricante AL-E4030
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
Precio75.95 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4 x 3
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353161418
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Adaptador reductor de aluminio x mango de manguera
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353161418
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR DE AL-E4030 ALUM. PIEZA E 4" X 3"
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo