Motion
AL-MHA400

Kuriyama
AL-MHA400

AL-MHA400 Adaptador macho de aluminio parte A X hembra (roscas NPSM)
Artículo MI #10915333
No. Fabricante AL-MHA400
Precio90.62 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-MHA400

AL-MHA400 Adaptador macho de aluminio parte A X hembra (roscas NPSM)
Artículo MI #10915333
No. Fabricante AL-MHA400
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
Precio90.62 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.58 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La porción macho también se vende por separado, se conecta a acoplamientos de acción rápida con rosca hembra (NPSM).
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador macho x hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353207529
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Acoplamiento giratorio de flujo completo
  • UPC_NO
    822353207529

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE DE ALUMINIO AL-MHA400 A 4" ADPT NPSM
  • Interior de flujo completo
  • Evita la acumulación de material debido a la ausencia de un mango de manguera interior. En su lugar, nuestro acoplamiento se atornilla fácil y firmemente sobre el exterior de la manguera para proporcionar un flujo completo.
  • Junta giratoria
  • Los cojinetes de bolas de acero inoxidable garantizan una acción giratoria suave, reduciendo los casos de torsión de la manguera.
  • Diseño versátil de 2 piezas
  • El acoplamiento consta de extremos macho y hembra conectados por roscas NPSM. La porción macho también se vende por separado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo