Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.67 lb
Detalles
- Detalles adicionales•Tornillos interiores acanalados sobre el exterior de la manguera. •La junta giratoria reduce los casos de torsión de la manguera.
- Número de Upc del fabricante822353207499
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- TipoAcoplamiento giratorio de flujo completo
- UPC_NO822353207499
Descripción general
- Interior de flujo completo
- Evita la acumulación de material debido a la ausencia de un mango de manguera interior. En su lugar, nuestro acoplamiento se atornilla fácil y firmemente sobre el exterior de la manguera para proporcionar un flujo completo.
- Junta giratoria
- Los cojinetes de bolas de acero inoxidable garantizan una acción giratoria suave, reduciendo los casos de torsión de la manguera.
- Diseño versátil de 2 piezas
- El acoplamiento consta de extremos macho y hembra conectados por roscas NPSM. La porción macho también se vende por separado.