Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 1/4
Detalles
- Detalles adicionalesSe suministra con mangos de acero inoxidable, pasadores de ranura, clips de seguridad y anillos de tracción
- Número de Upc del fabricante822353110454
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAcoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353110454
- Presión de trabajo250 psi