Motion
ALSH-B300

Kuriyama
ALSH-B300

ALSH-B300 3 in Acoplador hembra de aluminio de tamaño B x NPT macho
Artículo MI #10915342
No. Fabricante ALSH-B300
Precio77.15 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
ALSH-B300

ALSH-B300 3 in Acoplador hembra de aluminio de tamaño B x NPT macho
Artículo MI #10915342
No. Fabricante ALSH-B300
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
Precio77.15 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se suministra con mangos de acero inoxidable, pasadores de ranura, clips de seguridad y anillos de tracción
  • Número de Upc del fabricante
    822353110492
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de la parte B de aluminio x NPT macho
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT macho
  • UPC_NO
    822353110492
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ALSH-B300 MANGO DE ACERO INOX. PIEZA B 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo