Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1
Detalles
- Detalles adicionalesSe suministra con mangos de acero inoxidable, pasadores de ranura, clips de seguridad y anillos de tracción
- Número de Upc del fabricante822353110515
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAcoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353110515
- Presión de trabajo250 psi