Motion
ALSH-D200

Kuriyama
ALSH-D200

ALSH-D200 2 in Tamaño Acoplador hembra de la parte D de aluminio x NPT hembra
Artículo MI #10915354
No. Fabricante ALSH-D200
Precio49.25 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
ALSH-D200

ALSH-D200 2 in Tamaño Acoplador hembra de la parte D de aluminio x NPT hembra
Artículo MI #10915354
No. Fabricante ALSH-D200
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
Precio49.25 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    •Acoplamientos de aluminio ALSH de acción rápida •Suministrados con mangos de acero inoxidable, pasadores de ranura, clips de seguridad y anillos de tracción
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353110614
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de la parte D de aluminio x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplador hembra x NPT hembra
  • UPC_NO
    822353110614
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ALSH-D200 MANGO DE ACERO INOX. PIEZA D 2"
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo