Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante822353178867
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales anfibia, con revestimiento de poliuretano de alta resistencia, con alta resistencia UV, serie AMPH-SLR℮ SOLARGUARD
- Aplicaciones típicasExcavación hidroeléctrica, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, manguera de pluma de camión de alcantarillado, manipulación de lodos
- UPC_NO822353178867
- Presión de trabajo15 psi
Descripción general
- Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión anfibia: diseñado para aplicaciones húmedas o secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una vida útil más larga y menores costos operativos en comparación con mangueras de caucho o PVC similares. ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material SOLARGUARD retenía el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de la resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Color amarillo de seguridad: para una alta visibilidad en el sitio. Reduce el riesgo de tropiezos o conducción sobre la manguera. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos