Motion
AMPH-SLR800X60

Kuriyama
AMPH-SLR800X60

AMPH-SLR800X60 Amphibian℮ SOLARGUARD℮ AMPH-SLR 8 pulg. Manguera de manejo de materiales húmedos o secos con revestimiento de poliuretano de uso intensivo y longitud estándar de 60 pies con alta resistencia a los rayos UV
Artículo MI #10915375
No. Fabricante AMPH-SLR800X60
Precio144.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AMPH-SLR800X60

AMPH-SLR800X60 Amphibian℮ SOLARGUARD℮ AMPH-SLR 8 pulg. Manguera de manejo de materiales húmedos o secos con revestimiento de poliuretano de uso intensivo y longitud estándar de 60 pies con alta resistencia a los rayos UV
Artículo MI #10915375
No. Fabricante AMPH-SLR800X60
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
Precio144.78 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    822353193778
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales anfibia, con revestimiento de poliuretano de alta resistencia, con alta resistencia UV, serie AMPH-SLR℮ SOLARGUARD
  • Aplicaciones típicas
    Excavación hidroeléctrica, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, manguera de pluma de camión de alcantarillado, manipulación de lodos
  • UPC_NO
    822353193778
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMPH-SLR800X60 PROTECCIÓN SOLAR ANFIBIA 8"X6
  • Revestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión anfibia: diseñado para aplicaciones húmedas o secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una vida útil más larga y menores costos operativos en comparación con mangueras de caucho o PVC similares. ¡Protección UV avanzada! - El material de la manguera está especialmente formulado para resistir el agrietamiento que puede resultar de la exposición a la luz UV dañina. Nuestras pruebas muestran que el material SOLARGUARD retenía el 97 % de su resistencia a la tracción original después de una exposición prolongada a los rayos UV, en comparación con solo el 55 % de retención de la resistencia a la tracción para mangueras de PVC similares. (Esta información se basa en informes de pruebas independientes de terceros que, según nuestro leal saber y entender, son completos y precisos. Sin embargo, no hay garantía expresa ni implícita, ya que los parámetros específicos de la aplicación, como la temperatura, el estrés y la tensión, y la exposición a productos químicos varían ampliamente). Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Color amarillo de seguridad: para una alta visibilidad en el sitio. Reduce el riesgo de tropiezos o conducción sobre la manguera. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo