Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4 pulg.
- Peso0.132 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl colador de placa de aluminio está hecho para enroscarse en la parte inferior de un acoplador de acción rápida NPT hembra. Protege las bombas y otros equipos de grandes contaminantes. El diseño de pasador de mango "Easy Grip" permite un montaje sencillo.
- Número de Upc del fabricante822353161807
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Tipos de productosColadores de placa de aluminio (roscas NPT)
- TipoColador de placa
- UPC_NO822353161807