Motion
AT3KMT-06

Kuriyama
AT3KMT-06

AT3KMT-06 Alfatech 3000 0.61 pulg. Manguera hidráulica Minetuff de diámetro exterior
Artículo MI #10915393
No. Fabricante AT3KMT-06
Precio5.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AT3KMT-06

AT3KMT-06 Alfatech 3000 0.61 pulg. Manguera hidráulica Minetuff de diámetro exterior
Artículo MI #10915393
No. Fabricante AT3KMT-06
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
Precio5.57 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica reforzada con trenza de uno y dos cables con cubierta MINETUFF - AT3KMT AT3KMT - Una o dos trenzas de cables. Cumple o supera los requisitos de trabajo y presión de ruptura de SAE 100 R17. Cumple o supera la norma EN 857 1SC (tamaños 04 y 06). Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/18 . Trenza de 1 cable hacia arriba a través de 1/2". Trenza de 2 cables de todos los tamaños a más de 1/2"
  • Aplicación
    Servicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo como aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Desarrollado para soportar condiciones severas y satisfacer las crecientes demandas de presión, flexión y temperatura que no están cubiertas actualmente por las especificaciones internacionales. Ofrece una flexibilidad extraordinaria, excelentes propiedades de radio de curvatura, rendimiento superior en condiciones de impulso flexible y una vida útil excepcional. Probado en más de 1,000,000 ciclos de impulso a un 120% de la presión nominal de trabajo.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro. Resistente al aceite, al combustible, al clima, al ozono y a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353129074
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica Alfatech 3000 Minetuff
  • Estilo
    Manguera hidráulica trenzada de alambre
  • Tipo
    Trenza de uno y dos cables
  • UPC_NO
    822353129074
  • Presión de trabajo
    3120 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AT3KMT-06 ALFTEC 3000 MINETUFF 3/8" ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo