Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica reforzada con trenza de uno y dos cables con cubierta MINETUFF - AT3KMT AT3KMT - Una o dos trenzas de cables. Cumple o supera los requisitos de trabajo y presión de ruptura de SAE 100 R17. Cumple o supera la norma EN 857 1SC (tamaños 04 y 06). Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/18 . Trenza de 1 cable hacia arriba a través de 1/2". Trenza de 2 cables de todos los tamaños a más de 1/2"
- AplicaciónServicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo como aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Desarrollado para soportar condiciones severas y satisfacer las crecientes demandas de presión, flexión y temperatura que no están cubiertas actualmente por las especificaciones internacionales. Ofrece una flexibilidad extraordinaria, excelentes propiedades de radio de curvatura, rendimiento superior en condiciones de impulso flexible y una vida útil excepcional. Probado en más de 1,000,000 ciclos de impulso a un 120% de la presión nominal de trabajo.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro. Resistente al aceite, al combustible, al clima, al ozono y a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353129081
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera hidráulica Alfatech 3000 Minetuff
- EstiloManguera hidráulica trenzada de alambre
- TipoTrenza de uno y dos cables
- UPC_NO822353129081
- Presión de trabajo3000 psi