Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica trenzada de cable simple y doble compacta con cubierta SUPERTUFF - AT3KST AT3KST - Trenza de cable simple o doble. Cumple o supera la norma SAE 100 R17. Cumple o supera la norma EN 857 1SC. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/7
- AplicaciónServicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro. Resistente al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353099247
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera hidráulica Alfatech 3000 Supertuff
- TipoTrenza de alambre de acero simple
- UPC_NO822353099247
- Presión de trabajo3000 psi