Motion
AT3KST-16

Kuriyama
AT3KST-16

AT3KST-16 Alfatech 3000 1.40 pulg. Manguera hidráulica de OD Supertuff
Artículo MI #10915401
No. Fabricante AT3KST-16
Precio23.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AT3KST-16

AT3KST-16 Alfatech 3000 1.40 pulg. Manguera hidráulica de OD Supertuff
Artículo MI #10915401
No. Fabricante AT3KST-16
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
Precio23.22 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica trenzada de cable simple y doble compacta con cubierta SUPERTUFF - AT3KST AT3KST - Trenza de cable simple o doble. Cumple o supera la norma SAE 100 R17. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/7
  • Aplicación
    Servicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro. Resistente al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353173534
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica Alfatech 3000 Supertuff
  • Tipo
    Trenza doble de alambre de acero
  • UPC_NO
    822353173534
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AT3KST-16 ALFA TECH 3K SÚPER TUFF 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo