Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353198261
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosOROFLEX® Bandama - Manguera de irrigación de PVC/caucho de nitrilo serie BD
- Aplicaciones típicasTubería flexible, descarga de gran capacidad, aplicaciones de alta resistencia a la abrasión, líneas de suministro de irrigación, lodo, lodo, bombeo de estiércol líquido, irrigadores de desplazamiento
- UPC_NO822353198261
- Presión de trabajo202 psi
Descripción general
- Material de PVC/nitrilo patentado: el material de PVC/nitrilo especialmente desarrollado proporciona una resistencia superior a la abrasión, los rayos UV, los productos químicos y el aceite en comparación con las mangueras de PVC. ¡Excelente resistencia a los rasguños! - Especialmente diseñado para eliminar prácticamente los casos de rasguño de mangueras, lo que hace que la manguera sea ideal para su uso en irrigadores de viaje. Construcción tejida única: el patrón de tejido especialmente diseñado proporciona resistencia al acodamiento, estiramiento y torsión. Longitudes más largas: se fabrica en longitudes especiales de 660 pies para reducir los posibles puntos de fuga. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.