Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
- Tamaño6
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Número de Upc del fabricante822353034408
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialLatón
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipo de piezaParte B
- Tipos de productosAcoplador hembra de latón parte B x NPT macho
- TipoAcoplador hembra x NPT macho
- UPC_NO822353034408
- Presión de trabajo75 psi