Motion
BW500X100

Kuriyama
BW500X100

BW500X100 "Agua azul" Serie BW℮ 5 pulg. Manguera de succión de PVC de baja temperatura y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #10916154
No. Fabricante BW500X100
Precio41.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BW500X100

BW500X100 "Agua azul" Serie BW℮ 5 pulg. Manguera de succión de PVC de baja temperatura y longitud estándar de 100 pies
Artículo MI #10916154
No. Fabricante BW500X100
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
Precio41.42 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Construcción transparente
  • Tipo de manguera
    Materiales "Cold-Flex"
  • Número de Upc del fabricante
    822353075876
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de baja temperatura de la serie Blue Water BW℮
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones de frío extremo, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353075876
  • Presión de trabajo
    45 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BW500X100 TFC MANGUERA BLUE WATER 5"X100'
  • Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. ¡Cuidado con las imitaciones! El agua azul mantiene la flexibilidad en condiciones de frío extremo. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada (tamaños 5" y 6") - Proporciona mayor flexibilidad de manguera. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo