Motion
BW600X20

Kuriyama
BW600X20

BW600X20 "Agua azul" Serie BW℮ 6 pulg. Manguera de succión de PVC de baja temperatura y longitud estándar de 20 pies
Artículo MI #10916156
No. Fabricante BW600X20
Precio46.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BW600X20

BW600X20 "Agua azul" Serie BW℮ 6 pulg. Manguera de succión de PVC de baja temperatura y longitud estándar de 20 pies
Artículo MI #10916156
No. Fabricante BW600X20
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
Precio46.02 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Construcción transparente
  • Tipo de manguera
    Materiales "Cold-Flex"
  • Número de Upc del fabricante
    822353080436
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de PVC de baja temperatura de la serie Blue Water BW℮
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones de frío extremo, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353080436
  • Presión de trabajo
    40 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BW600X20 TFC MANGUERA BLUE WATER 6"X20'
  • Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. ¡Cuidado con las imitaciones! El agua azul mantiene la flexibilidad en condiciones de frío extremo. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada (tamaños 5" y 6") - Proporciona mayor flexibilidad de manguera. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo