Motion
BW-SSF500

Kuriyama
BW-SSF500

BW-SSF500 5 in Adaptador macho de acero inoxidable tamaño 316 parte F
Artículo MI #10916178
No. Fabricante BW-SSF500
Precio561.56 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BW-SSF500

BW-SSF500 5 in Adaptador macho de acero inoxidable tamaño 316 parte F
Artículo MI #10916178
No. Fabricante BW-SSF500
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
Precio561.56 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    5
  • Peso
    8.51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Soldadura a tope para tubería o soldadura de casquillo a tubo de diámetro exterior nominal de la programación 40
  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Soldadura a tope
  • Número de Upc del fabricante
    822353139943
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Adaptadores macho de acero inoxidable 316 parte F
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353139943
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BW-SSF500 ADAPTADOR DE SOLDADURA A TOPE SS 5"
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo