Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 1/2 in-oz
- Peso1.89 lb
Detalles
- Detalles adicionalesNo se incluyen pernos, arandelas ni juntas tóricas.
- Número de Upc del fabricante822353091197
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosRacores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Abrazaderas de Brida Divididas SAE J518 Código 61 - 3000 PSI (2 Mitades/Piezas por 1 Pieza) - Serie C61SF
- TipoBrida dividida
- UPC_NO822353091197
- Presión de trabajo2500 psi