Motion
C62SF-16

Kuriyama
C62SF-16

C62SF-16 Accesorios de dos piezas Alfagomma® K de 57.2 mm, insertos estándar, configuraciones de extremo de EE. UU. - Abrazadera de brida dividida SAE J518 Código 62-6000 PSI (2 mitades/piezas por 1 pieza) - Serie C62SF
Artículo MI #10916189
No. Fabricante C62SF-16
Precio31.71 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
C62SF-16

C62SF-16 Accesorios de dos piezas Alfagomma® K de 57.2 mm, insertos estándar, configuraciones de extremo de EE. UU. - Abrazadera de brida dividida SAE J518 Código 62-6000 PSI (2 mitades/piezas por 1 pieza) - Serie C62SF
Artículo MI #10916189
No. Fabricante C62SF-16
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
Precio31.71 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1 in-oz
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se incluyen pernos, arandelas ni juntas tóricas.
  • Número de Upc del fabricante
    822353091227
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Racores de Dos Piezas, Plaquitas Estándar, Configuraciones de Extremo en EE. UU. - Abrazaderas de Brida Divididas SAE J518 Código 62 - 6000 PSI (2 Mitades/Piezas por 1 Pieza) - Serie C62SF
  • Tipo
    Brida dividida
  • UPC_NO
    822353091227
  • Presión de trabajo
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
C62SF-16 CÓDIGO DE BRIDA DIVIDIDA 62

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo