Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraCapacidad de vacío superior
- Número de Upc del fabricante822353022429
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración de PVC de baja temperatura y resistencia extra alta serie Flex to CF de la serie CF de Cold
- Aplicaciones típicasCondiciones de frío extremo, líneas de irrigación, manipulación de materiales: servicio estándar, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, manipulación de lodos, aspiración de agua: servicio pesado
- UPC_NO822353022429
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Excelente capacidad de vacío: ¡nuestra manguera de aspiración de líquido más resistente y duradera! El tubo de manguera extremadamente grueso y la hélice extra grande proporcionan una manguera resistente y duradera con todos los tamaños clasificados para vacío total (en 68ºF). Materiales flexibles en frío: la manguera permanece flexible a temperaturas muy bajas. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Tubo disipador estático: formulado especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y ayudar a mantener el material fluyendo sin problemas sin ftalatos