Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior4 pulg., 102.4 mm
- Longitud100 pies
- Diámetro exterior4.39 pulg., 111.4 mm
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- CaracterísticasAprobado por la MSHA: cumple con los requisitos de la Administración del Departamento de Trabajo de los EE. UU. para resistencia a las llamas para uso en minas para la protección de conjuntos de mangueras. Opcional, pedido especial, hélice de color rojo o verde también aprobada. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos
- Número de Upc del fabricante822353074220
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPVC
- Temperatura máxima de funcionamiento150 oF
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 oF A 150 oF
- Tipos de productosManguera de protección de cubiertas y conductos de PVC "Cover Guard" serie CG℮
- TipoConducto
- UPC_NO822353074220