Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera1 1/4 pulg.
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.88 pulg.
- Longitud1.26 pulg.
- Longitud total1.26 pulg.
- Grosor0.059 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353194041
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero chapado
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipos de productosManguitos de engaste de acero bañado Kuri-Krimp (longitud corta)
- TipoManguitos de engarce
- UPC_NO822353194041