Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera2 pulg.
- Diámetro interior de la manguera2.0000 pulg.
- Diámetro interior2.56 pulg.
- Longitud1.81 pulg.
- Longitud total1.81 pulg.
- Grosor0.059 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353194157
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero chapado
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipos de productosManguitos de engaste de acero bañado Kuri-Krimp (longitud corta)
- TipoManguitos de engarce
- UPC_NO822353194157