Motion
CRS-CS30310S

Kuriyama
CRS-CS30310S

CRS-CS30310S Kuri-Krimp de 3.63 pulg. Manguito de engarce de acero chapado con DI de casquillo
Artículo MI #10916477
No. Fabricante CRS-CS30310S
Precio18.01 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
CRS-CS30310S

CRS-CS30310S Kuri-Krimp de 3.63 pulg. Manguito de engarce de acero chapado con DI de casquillo
Artículo MI #10916477
No. Fabricante CRS-CS30310S
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
Precio18.01 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    3.63 pulg.
  • Longitud
    2.44 pulg.
  • Longitud total
    2.44 pulg.
  • Grosor
    0.091 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    822353194263
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero chapado
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipos de productos
    Manguitos de engaste de acero bañado Kuri-Krimp (longitud corta)
  • Tipo
    Manguitos de engarce
  • UPC_NO
    822353194263

Descripción general

Descripción del fabricante
CRS-CS30310S CRIMPADO ACERO INOX. CORTO 3-5/8" ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo