Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera3 pulg.
- Diámetro interior de la manguera3.0000 pulg.
- Diámetro interior4.00 pulg.
- Longitud2.44 pulg.
- Longitud total2.44 pulg.
- Grosor0.091 pulg.
- Peso0.80 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353194300
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero chapado
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipos de productosManguitos de engaste de acero bañado Kuri-Krimp (longitud corta)
- TipoManguitos de engarce
- UPC_NO822353194300