Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera4 pulg.
- Diámetro interior de la manguera4.0000 pulg.
- Diámetro interior4.81 pulg.
- Longitud3.31 pulg.
- Longitud total3.31 pulg.
- Grosor0.091 pulg.
- Peso1.31 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353194461
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero chapado
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipos de productosManguitos de engaste de acero bañado Kuri-Krimp (longitud corta)
- TipoManguitos de engarce
- UPC_NO822353194461