Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.25 pulg.
- Grosor de la pared0.059 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353188231
- MaterialAcero inoxidable tipo 304
- Tipos de productosManguito de engarce de acero inoxidable Kuri-Krimp ℮ 304
- TipoManguitos de engaste
- UPC_NO822353188231
Descripción general
Descripción del fabricante
CRS-SS15204 MANGUITO DE ENGARCE ACERO INOX. 2-1/4" ID