Motion
D-2020-C619
D-2020-C619 1 1/4 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.00 pulg. Q Brida 90º Brida de junta tórica SAE J518 Código 61
Artículo MI #10917052
No. Fabricante D-2020-C619
Precio167.03 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D-2020-C619 1 1/4 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.00 pulg. Q Brida 90º Brida de junta tórica SAE J518 Código 61
Artículo MI #10917052
No. Fabricante D-2020-C619
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
Precio167.03 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353084885
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Tipos de productos
    90° Brida de junta tórica SAE J518 Código 61
  • UPC_NO
    822353084885
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D-2020-C619 90 BRIDA CDE 61 R1AT-R2AT-R

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"