Motion
D-2020-C62S
D-2020-C62S 1 1/4 pulg. Tamaño del diámetro interior de la manguera y 1 1/4 pulg. Q Brida 6000 PSI SAE J518 Código 62
Artículo MI #10917056
No. Fabricante D-2020-C62S
Precio119.09 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D-2020-C62S 1 1/4 pulg. Tamaño del diámetro interior de la manguera y 1 1/4 pulg. Q Brida 6000 PSI SAE J518 Código 62
Artículo MI #10917056
No. Fabricante D-2020-C62S
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
Precio119.09 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.01 lb

Detalles

  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353174579
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Estándares cumplidos
    AAG J518
  • Tipo
    Brida 6000 PSI SAE J518 Código 62
  • UPC_NO
    822353174579
  • Presión de trabajo
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
D-2020-C62S CÓDIGO DE BRIDA 62 R1AT-R2AT-R12

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"