Motion
D-2432-C619
D-2432-C619 1 1/2 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.81 pulg. Q Brida 90º Brida de junta tórica SAE J518 Código 61
Artículo MI #10917127
No. Fabricante D-2432-C619
Precio296.60 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D-2432-C619 1 1/2 in Tamaño del diámetro interior de la manguera y 2.81 pulg. Q Brida 90º Brida de junta tórica SAE J518 Código 61
Artículo MI #10917127
No. Fabricante D-2432-C619
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
Precio296.60 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.04 lb

Detalles

  • Tipo de conexión
    Brida
  • Número de Upc del fabricante
    822353113998
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Presión máxima de funcionamiento
    3,000 psi
  • Tipos de productos
    90° Brida de junta tórica SAE J518 Código 61
  • UPC_NO
    822353113998
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CÓDIGO DE BRIDA D-2432-C619 61 90 GRADOS EL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"