Motion
DA45-A400
Codo y adaptadores rectos - Cuerpo de aluminio, acoplador hembra x acoplador de rosca macho
Artículo MI #10917207
No. Fabricante DA45-A400
Precio216.55 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Cuerpo de aluminio, acoplador hembra x acoplador de rosca macho
Artículo MI #10917207
No. Fabricante DA45-A400
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
Precio216.55 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Acoplador macho de rosca
  • Número de Upc del fabricante
    822353190913
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador de codo de aluminio x adaptador de 45 grados
  • UPC_NO
    822353190913
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DA45-A400 ALUMINUM 45 DEG ELBOW MXF 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno