Motion
DA90-A400
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 4 in, Cuerpo de aluminio, Acoplador hembra x Acoplador de rosca macho
Artículo MI #10917211
No. Fabricante DA90-A400
Price$249.13/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 4 in, Cuerpo de aluminio, Acoplador hembra x Acoplador de rosca macho
Artículo MI #10917211
No. Fabricante DA90-A400
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
Su precio249.13 USD/caja

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del acoplamiento
    4 pulg.
  • Tamaño
    4
  • Peso
    4.30 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Acoplador macho de rosca
  • Número de Upc del fabricante
    822353159064
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Acoplador de codo de aluminio x adaptador de 90 grados
  • UPC_NO
    822353159064
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DA90-A400 ALUMINUM 90 DEG ELBOW MXF 4"
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo