Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador hembra x Mango de manguera
- Número de Upc del fabricante822353194508
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipos de productosAcoplador de codo de aluminio x Mango de manguera 90 grados
- UPC_NO822353194508
- Presión de trabajo250 psi