Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 x 3
- Peso4.35 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAcoplamientos de aplicación especial de acción rápida
- Tipo de extremoAcoplador
- Tipo de extremo 2Acoplador
- Número de Upc del fabricante822353163245
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAluminio
- Tipos de productosAcoplador x Acoplador de aluminio
- TipoAcoplador x Acoplador
- UPC_NO822353163245
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
- La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
- Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
- Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión