Motion
EDB-600X20
EDB-600X20 TigerDuct℮, serie Extendo-Duct® de 6 pulg. Manguera de conducto de aire reforzada con hilo/polipropileno para ID EDB
Artículo MI #10917360
No. Fabricante EDB-600X20
Precio15.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EDB-600X20 TigerDuct℮, serie Extendo-Duct® de 6 pulg. Manguera de conducto de aire reforzada con hilo/polipropileno para ID EDB
Artículo MI #10917360
No. Fabricante EDB-600X20
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
Precio15.69 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Aire acondicionado, sistemas de calefacción y refrigeración puntual, sala limpia y escape de humos químicos, conductos, ventilación y eliminación de humos, control de polvo, no apto para uso en manipulación de líquidos, aplicaciones de equipos OEM
  • Color
    Marrón
  • Características
    Tubo de polipropileno: el material de polipropileno inerte no produce desgasificación y es resistente a una amplia variedad de humos químicos, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones de sala limpia y escape de humos. Extensible y contraíble: la manguera se extiende fácilmente y se puede contraer hasta aproximadamente un tercio de la longitud completa extendida para almacenamiento, envío o donde no se requiere la longitud completa. Autoportante: su construcción única permite que la manguera mantenga su forma y se apoye una vez colocada. Hélice de alambre de acero: el alambre de acero recubierto proporciona resistencia y permite su uso a temperaturas más altas sin riesgo de deformación de la manguera. Adecuado para aplicaciones de ciclo alto. Construcción de enclavamiento: se pueden unir dos secciones girándolas. No es necesario realizar el pago. Sin ftalatos.
  • Número de Upc del fabricante
    822353010297
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de conducto de aire reforzada con hilo/polipropileno EDB
  • Estilo
    Manguera de conducción autoportante
  • Tipo
    Manguera de conducto
  • UPC_NO
    822353010297

Descripción general

Descripción del fabricante
EDB-600X20 MANGUERA DE CONDUCTO EXTENSIBLE MARRÓN 6"X20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno